フロア寄せのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
110件の「フロア寄せ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアハンマー」、「フロア叩き」、「パネルプーラ」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
用途フローリングの貼付け作業に最適です。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷


叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm) 210 質量(g) 約270 幅(mm) 60(尾部)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ボードを乗せやすいワイド幅のテコ部です。最大35mmのリフトアップが可能です。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。 刃幅(mm) 120 全長(mm) 250 質量(g) 540 トラスコ品番 409-1434 材質 機械構造用炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様 (ボード受け巾)80mm 全長(mm) 155 全質量(g) 約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm) 1070 質量(kg) 2.1 シートサイズ(mm) [装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。
全長(mm) 100 高さ(mm) 36 全質量(g) 250
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容 本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm) 750 質量(kg) 1.2(本体のみ) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N) 196(両ベース0°使用時) 材質 スチール 耐荷重(kg) 20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー開口幅) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。 材質 高さ(mm) (押し上げ)4~55 耐荷重(N) 590 移動量(mm) (左右移動幅)各15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷