プーリーホールドレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
97件の「プーリーホールドレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルタネーター プーリー 工具」、「プーリー 抜き工具」、「バイクプーリー工具」などの商品も取り扱っております。
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウランキング1位
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

プーリーホールドレンチ JTCランキング2位
1個
7,398税込8,138
当日出荷

ベルトレンチ モノタロウランキング3位
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニバーサルホルダー モノタロウランキング4位
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598税込1,758
当日出荷

バンドホルダー モノタロウランキング5位
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
2,798税込3,078
当日出荷

Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
1本
3,598税込3,958
8日以内出荷

全長(mm)220エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80
1個
7,070税込7,777
当日出荷

用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
1個
7,398税込8,138
当日出荷

このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980税込16,478
当日出荷

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
1個
3,798税込4,178
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット全長(cm)32ピン径(Φmm)5.5と11穴間隔(mm)(ピン)45-145ピン長さ(mm)45~145
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135ピン径(Φmm)11
1個
4,695税込5,165
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300ベルト幅(mm)31
1丁
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
16,500税込18,150
当日出荷

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)