- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- ペーパーパッキンのおすすめ人気ランキング
ペーパーパッキンのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新259件の「ペーパーパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙パッキン」、「ペーパークッション」、「紙 パッキン 1kg」などの商品も取り扱っております。
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様パッキン:幅1mm
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~150寸法(m)1×1適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
仕様ノンアスベスト寸法(mm)420×600
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
ササガワ紙パッキン
贈り物を優しく守る紙のクッション材です
雑貨、化粧品、服飾品などの包装資材として重宝するアイテムです
ホワイトカラーは年齢性別問わず様々なシーンのラッピングでお使いいただけます
大量に使用する際に最適です
材質色上質紙幅(mm)1色ホワイト
贈り物を優しく守るナチュラルカラーのパッキン。贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。見た目も華やかになります。天然木100%のパッキンです。大容量の1kg業務用仕立て。
1袋(1kg)
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
ふきんのようにくり返し使えるペーパータオル
大容量の4ロールパック
しっかり吸収、破れにくい、ふっくら厚手な大判シート
ギュッとしぼれてくり返し使えて経済的
野菜の水切りや食器拭き、台拭きなどさまざまなシーンで使えます
シリーズスコッティカット数70
1袋(4巻)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
天然素材・無公害・再生可能な上質の国産松を不要な木材の有効活用の一環として利用しています。自然のあたたかみがあり緩衝性にも優れています。
1袋
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。