ホイールセッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
92件の「ホイールセッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換工具 トラック」、「タイヤドーリー」、「タイヤリフター」などの商品も取り扱っております。
ホイールドーリー JTCランキング1位
1台
43,900税込48,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤドーリー 2t~4t HASCOランキング2位
タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
1個
99,980税込109,978
5日以内出荷

ホイールセッティングガイド(大型車ISO) アヴァンギャルドランキング3位
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

ホイールセッティングボルト セット モノタロウランキング4位
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998税込4,398
当日出荷

23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコランキング5位
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102。。後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”。。(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
1台
61,400税込67,540
当日出荷

トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
10,980税込12,078
当日出荷

タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998税込10,998
当日出荷

1本
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980税込74,778
5日以内出荷

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
1個
25,980税込28,578
5日以内出荷

インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
1セット
63,980税込70,378
当日出荷

1セット
10,980税込12,078
当日出荷

用途事故車の移動に(2個セット)最大荷重(kg)450/1台本体質量(kg)10/1台RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
18,980税込20,878
翌々日出荷

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
1本
5,998税込6,598
当日出荷

ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
1台
69,980税込76,978
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
1台
39,980税込43,978
当日出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14
1個
999税込1,099
当日出荷

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
1個
57,980税込63,778
3日以内出荷