ホース止めクリップのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「ホース止めクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 留め具」、「ホースストッパー」、「燃料ホースストッパー」などの商品も取り扱っております。
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)250・(中)185・(小)155 質量(g) (大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
欠品中

1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質 SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理 亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)230・(中)165・(小)155 質量(g) (大)130・(中)90・(小)50 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm) 0~20 サイズ(mm) 55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷

つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm) 250 適合ホース外径(Φmm) 12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。 セット内容 フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個 材質 ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム) タイプ トヨタ、ホンダ、キャンターなど 危険物の類別 非危険物
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適 レッド サイズ M 寸法(長さL×幅W)(mm) 180×45 適合径(Φmm) 13~30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例 スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質 PP 幅(mm) 256 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
119 税込131
当日出荷

1パック(25個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズ S 寸法(長さL×幅W)(mm) 155×45 適合径(Φmm) 6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm) 27(先端)・70(グリップ) 全長(mm) 200 使用範囲(mm) 4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別 非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)