ホース結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
188件の「ホース結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転式タイマウント」、「消防ホースバンド」、「ホース クランプ 固定」などの商品も取り扱っております。
マルチフック TRUSCOランキング1位
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウランキング2位
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

万能フッカーLH 日動工業ランキング3位
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10。連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダブルホースクランプタイ PANDUIT(パンドウイット)ランキング4位
PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイ
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
34,980税込38,478
当日出荷

エクスバンド ハタヤリミテッドランキング5位
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
1袋(10個)
149税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。材質(面ファスナー)ナイロン100%
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10本)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
1個
370税込407
翌日出荷

ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
1セット(100本)ほか
199税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。材質ナイロン66トラスコ品番731-0722質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7使用場所屋内
1袋
65,980税込72,578
翌々日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
1袋(6個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
1袋(100個)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利耐荷重(kg)連続:3。連続:6(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)20
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン最大結束径(Φmm)直径75ベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10
1個
290税込319
翌日出荷