- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- マフラーキャップのおすすめ人気ランキング
マフラーキャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新241件の「マフラーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー レインキャップ」、「マフラー延長」、「マフラーエンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質
ステンレス製(SUS304)
厚さ(mm)
3
洗車時のマフラーへの浸水をシャットアウト! 浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。また、ハンドル付きで手を汚さずスムーズに脱着が可能。
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304)
全長(mm)
500
開き角度(度)
45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
500
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.5
開き角度(度)
45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
500
肉厚t(mm)
1.6
開き角度(度)
45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
500
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
開き角度(度)
45
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質
PP/ABS
色
オレンジ
質量(g)
10
適合ハンドル径(Φmm)
34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
泡立ちバツグン。
天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。
メッキにやさしい。
ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。
優れた洗浄力。
ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全塗装色
1本(750mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質
フッ素ゴム
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!
用途サウンドパーツ
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)
72.4×Φ19.3
色
赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状
L型90度曲げ
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
ステンレス製(SUS304)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.5
全長L2(mm)
300
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
用途中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント