- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- マフラープライヤーのおすすめ人気ランキング
マフラープライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新106件の「マフラープライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー防振ゴム」、「マフラー ゴム」、「マフラーハンガー」などの商品も取り扱っております。
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
強力型
固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398税込¥7,038
12日以内出荷
1個
¥7,630税込¥8,393
翌日出荷
KOTOマフラーハンガーツール
国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。
このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。
全長(mm)360質量(kg)0.926ケース寸法(mm)380×80×65開き幅(mm)0~88適合車種普通車
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
日平機器ホースリムーブプライヤー
適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
HASCOエアーブレーキチューブリムーバー
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
1個
¥53,980税込¥59,378
翌々日出荷
1丁
¥14,980税込¥16,478
翌日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
CUSTOR(クストー)ホースリムーバーツール
フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離!
狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
1個
¥6,598税込¥7,258
3日以内出荷
材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4