モジュール0.8のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
283件の「モジュール0.8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア シャフト」、「小型 ギア」、「ノーバックラッシギヤ」などの商品も取り扱っております。
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.8 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

モジュール 0.8 材質 S45C 形状 B1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モジュール 0.8 材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.8 材質 SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.8 材質 C3604B(快削黄銅棒) 付属品 セットスクリュー 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.8 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm) 0~0.10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.8 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール 0.8 ねじれ 歯幅b(mm) 6 材質 CAC702 条数 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール 0.8 ねじれ 歯幅b(mm) 6 材質 ポリアセタール 条数 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 0.8 ねじれ 歯幅b(mm) 6 材質 C6191BE、CAC702 種別 ウォームホイール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール 0.5 歯幅b(mm) 2 材質 黄銅 穴径(Φmm) 3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュール 0.75 種別 平歯車 材質 S45C 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)