- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ユニバーサル工具のおすすめ人気ランキング
ユニバーサル工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新217件の「ユニバーサル工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルジョイント 9.5」、「ユニバーサルジョイント」、「ユニバーサルソケット」などの商品も取り扱っております。
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
仕様
21世紀バージョン
種別
ジョイント
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別
ジョイント
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別
エクステンションバー
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)
94
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
90
寸法D(Φmm)
17.3
首振角度(°)
30
適合ビット
6.35
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
96
質量(g)
450
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
37
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
42.5
トラスコ品番
387-9488
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
曲げ角度30度まで曲がる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
86
適合
(ピン)PP6-2。(リング)PR6-4
質量(g)
760
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
42
寸法l(mm)
51
首振角度(°)
30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
斜め方向での作業に適します
用途インパクトレンチで使用します
首振角度(°)
約20
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
タイプ
耐摩タイプHJ型