- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- リレースイッチのおすすめ人気ランキング
リレースイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新775件の「リレースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤用リレー」、「リレー 1.5v」、「リレー 5極」などの商品も取り扱っております。
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
Panasonic(パナソニック)T/U付6Aリレーユニット(分電盤用)(ディップスイッチ設定式)
種類電力調整器
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容スイッチ/配線/リレー
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
種類電力調整器色ブラック
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
1個
¥819税込¥901
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300色ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)