レバーハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
4,921件の「レバーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ドアノブ」、「レバーハンドル錠」、「脱着ハンドル」などの商品も取り扱っております。

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容 レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 深さ(mm) (ケース)82 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ かぎなしタイプ 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途 室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別 片開き用 種類 レバーハンドル シリーズ LL-15シリーズ ハンドル LH15 シリンダー - バックセット 50mm 取付扉厚(mm) 34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種類 レバーハンドル シリーズ CLシリーズ ハンドル LH15A シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 50mm
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
359 税込395
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミ合金 仕様 LSミニケース錠 タイプ 丸座 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 51mm 表面仕上げ メッキ+クリアー
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上 亜鉛合金/ヘアーライン 種別 表示錠(小判座) 種類 レバーハンドル 適合扉厚(mm) 30~36 バックセット 51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)