ロックターミナルアイのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
107件の「ロックターミナルアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー手すり」、「ピアノ線 加工」、「ワイヤーボルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス ロックターミナルアイ 水本機械製作所ランキング1位
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
1個
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所ランキング2位
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング3位
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
839税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ TRUSCOランキング4位
トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所ランキング5位
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8許容荷重(kg)30適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
5,898税込6,488
当日出荷



1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589税込648
当日出荷

レフロープ用のロックターミナルのボルト型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮幅(mm)110質量(g)68ロープ径(Φmm)4
1個
8,898税込9,788
6日以内出荷

クロスビーワイヤロック
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷


1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
649税込714
当日出荷

水本機械製作所ワイヤーコースリング
材質(本体)ステンレス質量(g)37種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
4日以内出荷

1箱(4個)ほか
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
889税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)