- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ワイヤーソーのおすすめ人気ランキング
ワイヤーソーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新690件の「ワイヤーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーチェーンソー」、「ダイヤモンドワイヤーソー」、「線ノコ」などの商品も取り扱っております。
用途木やプラスチックの切断に
エスコ品番
EA898C-10
材質
ステンレス
全長(mm)
406
質量(g)
20
リング穴径(Φmm)
35
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
トラスコ品番
215-7322
全長(mm)
160
質量(g)
3
板厚(mm)
1
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
形状
角
全長(mm)
130
刃長(mm)
70
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)
15
直径(Φcm)
0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)
152
全長(mm)
267
質量(g)
108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
外径(Φmm)
0.8
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
853-0469
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)
10
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷