ワイヤーブーツのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
338件の「ワイヤーブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチワイヤーブーツ」、「ワイヤーカバー ゴム」、「ケーブルブーツ」などの商品も取り扱っております。
ラバーブーツ45mm ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング1位
1セット(12個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


インナーケーブル保護ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング3位
インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック長さ(mm)35
1セット(2個)ほか
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックランキング5位
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本ほか
749税込824
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)


1セット(2本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
1セット
4,198税込4,618
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(403種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]ステーブーツ
ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
1セット(2個)
629税込692
当日出荷

1セットほか
450税込495
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)



キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容左右1組メーカーホンダ
1セット
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Vブレーキのメンテナンスパーツです。
材質インナーリードユニット:ステンレス、ブーツ:合成ゴムサイズインナーユニット:90°・130°、ブーツ:45mm質量(g)15ブレーキ種類Vブレーキ
1個
669税込736
6日以内出荷

1個
359税込395
3日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ。内径(プライマリ) = 17mm。内径(セカンダリ) = 17mm。接着面 = N。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +150℃。シュリンク径(プライマリ) = 6.9mm。シュリンク径(二次) = 3mm。。汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
1セット
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)