- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ワンウェイトルクヒンジのおすすめ人気ランキング
ワンウェイトルクヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新108件の「ワンウェイトルクヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトクローズ 丁番」、「固定蝶番」、「蝶番 角度調整」などの商品も取り扱っております。
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
材質
内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)
ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(軸)
SUS303
耐久回数
2万回以上
使用湿度(%RH)
90
タキゲンコード
13377
1個
¥3,911
税込¥4,302
当日出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。
従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等
材質
(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK
許容荷重(kg)
6(蓋/左右1セット)
使用温度範囲(℃)
0~+40
取付け方法
シャフト水平状態
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.63(6.4)
トルク値N・m(kgf・cm)
<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
42
1個
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等
材質
SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS
仕様
使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。
質量(g)
110
部品名称
固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)
表面処理
バレル研磨、黒色、防錆処理
設定トルク(Nm)
トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
主材質
亜鉛合金
色
ブラック
仕様
使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)
350
種類
平蝶番型
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質
PBT樹脂
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色
ダークグレー
種類
平蝶番型
仕上
シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様
最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
質量(g)
66.4
使用温度範囲(℃)
0~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)
57
寸法L1(mm)
72
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
56
寸法L3(mm)
30
寸法H1(mm)
19
寸法d1(Φmm)
6.6
寸法d2(Φmm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
47.5
寸法H3(mm)
10
寸法H4(mm)
1
定格トルク(N・m)
(2個)0~4
表面仕上げ
シボ加工
寸法M
6
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等
材質/処理
(ケース)POM/黒色。(シャフト)SUSXM7/-。(プッシュナット)SUS/-。(ブラケット)SUS430/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)
0~60
耐久性
10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様
(ダンパーの方向)開き方向。(裏面のマーキング)レッド。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
PBT樹脂
種類
平蝶番型
仕上
シボ
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理
(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)。(シャフト)SUM/Ni。(シリコンオイル)-/-。(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様
耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)。一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-20~40
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅
仕様
使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプ
トルクフリータイプ
種類
平蝶番型
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
光沢バレル研磨
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS
仕様
トルク有効範囲/約125°
質量(g)
68.8
使用温度範囲(℃)
-5~40
トルク調整範囲(N・m)
0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷