- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 丸刃のおすすめ人気ランキング
丸刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,008件の「丸刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸刃 メーカー」、「スリッター 刃」、「円盤カッター」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途フィルムや布等の切断工程に。
トラスコ品番
258-1249
高さ(mm)
18.4
質量(g)
123
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.5
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
32
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-67
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
W-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7588
適合機種
HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)
23
径(Φmm)
【ナイフ】50
刃部硬度
HV1300以上
材質(刃)
超硬合金丸刃
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質(刃)
タングステン鋼
適合
136B
トラスコ品番
294-2950
質量(g)
28
刃径(Φmm)
60
刃厚(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能
材質
合金工具鋼
セット内容
固定ネジ
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質
SUS
TKG品番
9-0662-0202
TKG品番(2017)
6-0586-0202
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途フィルムや布等の切断工程に。
高さ(mm)
18.4
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
材質(刃)
炭素工具鋼
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
S-NIF(片刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合
防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップ
サーメット
モノタロウRC60の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。
材質(刃)
SKS
刃径(Φmm)
60
刃厚(mm)
0.35
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
適合替刃・カッター
36B、30B、194B(ミシン目カッター28)
刃径(Φmm)
28
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)
42×36×9
繰り返し・詰め替え
対応
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)
215
高さ(mm)
125
材質(本体)
ガラス入ABS樹脂
質量(g)
480
横(mm)
150
材質(刃)
ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質
刃物用SUS
部品名称
替刃
TKG品番
9-0662-0602
TKG品番(2017)
6-0586-0602
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷