五角レンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
116件の「五角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「五角ソケット」、「五角形」、「5角」などの商品も取り扱っております。
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 36.8 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 52 ソケットサイズ(mm) 10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度 HRC55~60 表面処理 黒染め
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状 ヘックスローブ セット内容 8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25) 材質 プロテニアム合金鋼 質量(g) 68 表面処理 黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,798 税込10,778
19日以内出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm) 12.7
1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

SIGNET(シグネット)ビットツイスターセット
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
1セットほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 E6・8・10・12・14・16・18・20 材質 CRV 全長(mm) 210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm) 9.5 先端形状 いじり止め穴付きTSビットソケット 全長(mm) 48 寸法D(mm) 17.8 ビット寸法(mm) 22
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm) 9.5 セット内容 3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷