- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- エンゼルケア
- 入れ歯のおすすめ人気ランキング
入れ歯のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新146件の「入れ歯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し歯用接着剤」、「入れ歯接着剤」、「入れ歯 洗浄」などの商品も取り扱っております。
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。
上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様
接着剤付き
セット内容
上下1セット
材質
柔軟性ワックス
サイズ
上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm
アズワン品番
8-4676-01
1式
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容
液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)
50
内容量(g)
4
アズワン品番
64-8896-79
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
成分
粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容
粉5g、液10mL、付属品
硬度
ヌープ硬さ:11
対応材質
ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)
湿熱100(1気圧)
危険等級
Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)
2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)
6.2×10
吸水量(mg/cm2)
0.67
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)
45
成分
ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など
一般的名称
粘着型義歯床安定用糊材
アズワン品番
7-6731-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00125000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
色
透明
シリーズ
タフグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:304ALBZX00001000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。
すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9%
除菌活性化成分(TAED)配合。
歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。
植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。
漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。
大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。
ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄
液性
弱アルカリ性~中性
成分
発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素
シリーズ
パーシャルデント
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。
歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。
毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズ
ポリデント
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。
ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容
防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ
ケース寸法(mm)
210×150×40
アズワン品番
8-4674-01
1式
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性
耐熱性
主な用途
難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分
シアノアクリレート系
タイプ
高機能型
グレード
EXTRA2020
粘度
中粘度
粘度(mPa・s)
100(at25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。
入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。
かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。
部分入れ歯にも使えます。
形状
淡黄褐色ペースト状クリーム
仕様
粘着強さ:5kPa以上
シリーズ
タフグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303ALBZX00035000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品
保管ケース
材質
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)
厚さ(mm)
3~4(咬合面:3)
寸法(mm)
132×70×135
高さ(mm)
臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6
アズワン品番
7-8255-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089001039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(2個)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
泡で包んで手洗いする、ポンプタイプの入れ歯洗浄剤です。
水洗いでは落ちない油汚れなどをスッキリ落とします。
さわやかなミントの香りでお口スッキリ。
食後やおでかけ前のささっと洗いに便利です。
約300回プッシュできます。
用途部分入れ歯用
液性
弱酸性
成分
エタノール、アニオン系界面活性剤、香料、IPMP(イソプロピルメチルフェノール)
シリーズ
パーシャルデント
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品
計量カップ
成分
主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)
主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷