匠技のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
188件の「匠技」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業服 洗剤」、「サーモス デュラブルシリーズ」、「IH非対応フライパン」などの商品も取り扱っております。
現代の名工・杉山裕二氏の卓越した技術の神髄がここにある。見て分かる実演を収録したDVD付き!
ジャンル ビジネス 仕様 B5版フルカラー 付属品 実演DVD(52分) ページ数 188
1冊
6,000 税込6,600
7日以内出荷


驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用 可能 材質 本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持って驚く圧倒的な軽さ! 上部・軽量・キズに強い。 金属ヘラ使用可能で強力コーティング。 内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用 材質(本体) アルミニウム合金 材質(取手) フェノール樹脂 表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装 板厚(mm) 1.7 耐熱温度(℃) 150
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質 本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 深さ(mm) 約82 表面処理 ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

今までにないビッグサイズのフライパン。 キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。 金属ヘラが使えます。 オール熱源対応。 大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm) 33 材質 本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(kg) 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 545×335×115 深さ(mm) 約66 表面処理 マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 耐熱温度(℃) 150(フェノール樹脂)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質 銅・天然木
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。 内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
1個
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質 銅・天然木
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

スタンダードフライパンの定番!。豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
材質 本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂 表面処理 内面フッ素樹脂加工 板厚(mm) 2.4 金属ヘラ使用 不可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質 鉄、木 適合 IH(特小以外)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。 ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用) 形状 液体 液性 弱アルカリ性 適合用途 作業着用
1個(700mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
材質 刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 刃幅(mm) 31 板厚(mm) 1.8 柄幅(mm) 16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質 ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム エスコ品番 EA928AG-43 寸法(mm) 約90×130×20 繰り返し・詰め替え 対応
1個
195 税込215
当日出荷

お洗濯するだけで衣類を抗菌仕上げし、着ている間も防臭。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。ドラム式対応。
1個(1200g)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)