収穫菜のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
84件の「収穫菜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツル切り」、「遮熱ネット」、「収穫鎌」などの商品も取り扱っております。
金ST割込収穫包丁広 豊稔企販ランキング1位
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135トラスコ品番113-4069質量(g)180材質(刃)V金ゴールド鋼
1丁
4,698税込5,168
当日出荷

黒打 収穫包丁 ホウネンミヤワキランキング2位
1本
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

別上ステン収穫鎌(裏目小) ホウネンミヤワキランキング3位
ホウネンミヤワキ別上ステン収穫鎌(裏目小)
裏目式の刃で野菜の収穫に適していて切り口も綺麗です
刃長(mm)120柄長さ(mm)210材質1K-6
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒打ち収穫包丁 豊稔企販ランキング4位
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135全長(mm)290トラスコ品番111-5542質量(g)130材質(刃)安来鋼
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

GS 花切鎌鋼付ロング ゴールデンスターランキング5位
ゴールデンスターGS 花切鎌鋼付ロング
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途花の切り取り用刃渡り(mm)32全長(mm)830トラスコ品番868-2959タイプ花切用の長柄タイプ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,698税込4,068
4日以内出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
刃長(mm)120柄長さ(mm)210トラスコ品番123-1781材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,198税込1,318
翌々日出荷

曲がり刃
刃長(mm)120柄長さ(mm)120刃の種別全鋼
1本
3,398税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抜群の切れ味の収穫包丁です。レタスやキャベツ・白菜の収穫に最適です。先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
用途収穫包丁。タイプバチヅル材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)鋼付
1個
8,998税込9,898
当日出荷

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
柄長さ(mm)約214質量(g)85寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25
1個
1,298税込1,428
8日以内出荷

1本
3,398税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大きな野菜を切るのに便利 ステン
刃長(mm)300種別白菜切材質ステンレス
1個
9,998税込10,998
当日出荷

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)110
1個
2,198税込2,418
当日出荷

刃が曲がっているので根が切りやすい。
用途白菜・キャベツの収穫用。刃長(mm)120柄長さ(mm)210材質(刃)安来鋼YCS-3複合鋼材
1丁
1,398税込1,538
10日以内出荷

1本
949税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライフテック味菜 収穫野菜切
収穫のための野菜切で野菜の切り口を新鮮に保つ。押切り角、引切り角に変更でき使いやすい。モリブデン鋼で長切れします。
用途モリブデン鋼で長切れします。全長(mm)260刃長(mm)140
1本
3,288税込3,617
6日以内出荷

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE均等荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなしコンテナ種類メッシュ
1個
2,498税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
429税込472
当日出荷

「紅菜苔」と「菜心」との交配種です。トウ立ちした花茎と花蕾を食べます。茎だけでなく、葉軸や葉も甘味があります。
容量(mL)2.9タイプまきどき北海道:4月上旬~5月中旬、7月上旬~8月下旬、寒地:3月下旬~4月下旬、7月中旬~9月上旬、平地:3月中旬~4月下旬、8月中旬~9月下旬、暖地:3月上旬~4月中旬、8月下旬~10月上旬
1袋
299税込329
6日以内出荷

先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)260質量(g)129柄長さ(mm)113刃渡り(mm)137
1本
3,598税込3,958
当日出荷