周波数発生装置のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
109件の「周波数発生装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「音発生器」、「低周波発生器」、「振動発生器」などの商品も取り扱っております。
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。 パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。 パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。 パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品 リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり 寸法(mm) 150×150×30 出力 プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5]) 電源 ACアダプタ(付属) 出力電圧(V) 約0.5~12(連続可変) 機能 LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります) パルス幅 約0~5ms(連続可変)
1個
71,000 税込78,100
4日以内出荷


高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式 フレーム脚取付 周波数(Hz) 50/60 モータータイプ バイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 26×73×124(フック、つまみの突起部除く) スイッチ 単純切替スイッチ コード長さ(m) (カールコード)3 パルス数 (1回転)100 電源電圧(V) 5 表示LED 緑色 表示項目 (軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、。(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
質量(kg) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×90×170 出力インピーダンス(Ω) 50±10% 出力波形 正弦波、方形波、三角波 振幅 出力:0.2~20Vp-p(無負荷) オフセット DC:±5V(無負荷) 周波数帯域(Hz) 出力:0.01Hz~30000Hz
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番 421-6482 質量(kg) 2.0 出力(kW) 0.011 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 200 電源 三相 取付ボルト M6 振動数(50/60Hz) 46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×85×71 電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.11 遠心力(kN) 最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定 DSPを使用した信号処理技術を応用し、M系列疑似ランダムノイズからホワイトノイズ/ピンクノイズを生成、1/1オクターブフィルターを用いて、バンドノイズを作る雑音発生器です。
仕様 【出力周波数範囲】ホワイトノイズ/ピンクノイズ 帯域幅:20Hz~20kHz。【オクターブバンド】31.5、63、125、250、500、1 k、2 k、4 k、8 k(Hz) 寸法(mm) 168(H)×198(W)×270(D) 質量(kg) 約3(アンプ・スピーカーを含まず) 電源 入力電圧:AC90~250V 50~60Hz消費電力:約20VA
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●キモグラフの実験結果データをデジタル化●電気刺激に対する筋肉の反応を、上記生物刺激装置とイージーセンスV-Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定し、キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。イージーセンスV-Hub4の仕様は(注文コード:50436488)をご参照ください。
セット内容 生物刺激装置 BSD-2、イージーセンス V‐Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ 種別 4 筋収縮実験セット
1個
181,000 税込199,100
11日以内出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg) 1 チャンネル数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×105×195 出力波形 正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル 最大20Vp-p 周波数帯域(Hz) 0.2~2
1個
21,980 税込24,178
52日以内出荷

2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様 信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×107×293 分解能 (振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 周波数カウンタ ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート (最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz) 60 メモリ長さ (波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様 スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm) 6×135×27 出力 信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源 単3乾電池3個またはACアダプタ 機能 小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命 信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz) (スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷