- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 四角ソケットのおすすめ人気ランキング
四角ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新273件の「四角ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクエアソケット」、「ソケット 4角」、「4角レンチ」などの商品も取り扱っております。
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)
19
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
38
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上
S45C。表面処理:カチオン電着塗装
全長L(mm)
57
外径A(Φmm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
差込角(sq.)
25.4(1/1")
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容
4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷