- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 墨流しのおすすめ人気ランキング
墨流しのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新110件の「墨流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーブリング」、「ダマスカス」、「牛刀」などの商品も取り扱っております。
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできるえのぐです。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やして下さい。
セット内容
彩液 5色組(4mL)×1、フロート紙×1
1セット
¥673
税込¥740
当日出荷
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
セット内容
赤・青・黄・緑・橙
1セット
¥700
税込¥770
3日以内出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目
図工
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)
280×470
科目
図工
1セット(50枚)
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
付属品
専用ろ紙 200×150mm×10枚
寸法(mm)
(ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150
色
(ビニール板)透明、(ゴム板)黒
板厚(mm)
(ビニール板)4、(ゴム板)5
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
300
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
440
質量(g)
260
背厚(mm)
3
刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質
刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木
全長(mm)
310
質量(g)
283
柄幅(mm)
23
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
刃幅(mm)
44
板厚(mm)
2
アズワン品番
65-1221-56
刃渡り(mm)
180
1個
¥9,598
税込¥10,558
32日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)
165
仕様
刃角度:15°~18°設定
材質
ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
形状
両刃
全長(mm)
297
板厚(mm)
ブレード:2.5
硬度HRC
60+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
編み機を使って編んだブレードをアレンジしてできるレース「ヘアピンレース」が楽しめます。
付属品
レース針(No.0)、「基本の編み方」付き
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
染織家 箕輪直子さんによる作品制作・監修の作品本です。身の回りの品からマフラーまで、ミニ織りならではの作品を8点掲載しています。簡単だけど奥深い1冊です。
アズワン品番
62-4091-58
1個
¥339
税込¥373
12日以内出荷
1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
¥337
税込¥371
当日出荷