- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 工作のおすすめ人気ランキング
工作のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新11,835件の「工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夏休み工作」、「電子工作」、「工作用紙」などの商品も取り扱っております。
工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。
接着剤等で取付けが可能です。
材質
ネオジム
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
スポーツ用、簡易フェンス、防獣、工作など、様々な用途へご利用いただける丈夫なネット。
用途簡易フェンス 園芸 ハト カラスなど鳥よけ 小動物よけ 工作 DIYに。 ゴルフ バッティング サッカー他のスポーツ 防球ネットにも。
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所
屋内用
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/2~3
太陽の通り道を観察・記録するのに使用します。
小型の透明半球と専用の東西南北シートがセットになっていますので、グループ実験に最適です。
また、小型透明半球は工作材料としても利用できます。
セット内容
小型透明半球:約Φ100×50mm 10個、台紙:生徒用東西南北シート 10枚
1セット(10個)
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
(笠部)Φ148×68
質量(kg)
1.4
タイプ
標準形
全高(mm)
473
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm
吸着力(N[kgf])
800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
218×230
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
仕様
2枚重ね
サイズ
中判
シリーズ
クレシア
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)
最大12.4
全長(mm)
141
質量(g)
12.4
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細/1.2、極細/0.7
インク
油性不透明インク(アルコール系)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)
-20~70
長さ公差(mm)
±1.7
幅公差(mm)
±1.7
密度(kg/m3)
45
工作用のビスセットです。
サイズ(mm)
2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
材質
PP、PVC
厚さ(mm)
(透明版)0.4
寸法(mm)
185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容
フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×100×1
科目
図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
外傷保護
用途工作機械用
材質
内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
70
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具C
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
補強層
1P
流体温度範囲(℃)
-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)
19.08
自分だけのピンが作れる!くだものボーリングセット!。作ってうれしい!遊んで楽しい!シールを貼ってカスタマイズできるくだものボーリングセットです。子どもの自由な発想を引き出す工作要素と、運動遊びがひとつになったおもちゃです。保育園や家庭での運動遊びにおすすめです。
セット内容
ピン×6、ボール×2、シール×1
材質
PE
寸法(mm)
ピン:Φ45×140、ボール:Φ60
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質
PS
質量(g)
13
寸法(Φmm)
60
包装形態
PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷