工業用トロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
50件の「工業用トロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロール」、「トルオール」、「トルエン」などの商品も取り扱っております。
p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物等級特級化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O濃度(%)≧98.0化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2Oアズワン品番89-0063-68危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量281.69CAS登録番号7080-50-4別称クロラミンT
1本(25g)
1,398税込1,538
3日以内出荷

トルエンー4-スルホン酸・一水和物 分析用 エンシュア TM ACS 109613 100G Merck(メルクミリポア)ランキング2位
1個
6,298税込6,928
当日出荷

ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり 福岡工業ランキング3位
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
1缶(90mL)
499税込549
当日出荷

特定化学物質標識 トルエン ユニットランキング4位
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。トラスコ品番256-2478材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容トルエン取付穴径(mm)2.5エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798税込3,078
当日出荷

ゴムのり マルニ(マルニ工業)ランキング5位
1缶(85mL)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄タイプ速乾危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980税込18,678
欠品中

名称トリクロロエチレン等級一級化学式ClCH:CCl2濃度(%)≧99化学組成ClCH:CCl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0067-24危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量131.39PRTR法特定第1種CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
1,198税込1,318
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
16日以内出荷

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
1缶(250g)ほか
1,398税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

名称ジクロロメタン等級一級化学式CH2Cl2濃度(%)≧99化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-08危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,298税込1,428
当日出荷

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコーペイント
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候種別油性つやあり多目的塗料主な用途木、金属危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6。塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
1缶(0.1L)ほか
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(220種類の商品があります)

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098税込2,308
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)