押し切り包丁のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
24件の「押し切り包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かぼちゃカッター」、「万能 カッター」、「餅カッター」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス 厨房カッター ウエダ製作所ランキング1位
かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)265材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100刃厚(mm)3TKG品番9-0686-0101TKG品番(2017)6-0607-1101
1個
26,980税込29,678
当日出荷

オールカッター ウエダ製作所ランキング2位
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998税込10,998
当日出荷

万能プロカッター 松尾刃物製作所ランキング3位
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

九州型押切 ウエダ製作所ランキング4位
いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390寸法(mm)台:660×115材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

かぼちゃカッター 薄刃タイプ EBM(江部松商事)ランキング5位
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷

EBM(江部松商事)スライスカッター
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用刃厚(mm)1.8サイズ(mm)560×240×H410刃渡り(mm)360EBM品番6678400
1個
57,980税込63,778
翌々日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切りトラスコ品番406-7169材質420jⅡ幅(mm)140奥行(mm)650刃渡り(mm)360
1丁ほか
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。 本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。 本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。 下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

花、マルチ、餅、かぼちゃなどの野菜、魚などを切るときに使用します。刃が360mmと大きいので軽い力で切ることができます。
刃渡り(mm)360
1個
20,980税込23,078
7日以内出荷

質量(kg)2.9サイズ(mm)240×450×H110切断幅(mm)230刃渡り(mm)265背厚(mm)2EBM品番937400
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷

厚みは自在ワンタッチ! 女性でも楽に切れます。 厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに刃渡り(mm)260寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155材質(刃)複合鋼材アズワン品番64-8284-10
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。
質量(kg)6刃渡り(mm)360刃の厚さ(mm)3間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用TKG品番9-0686-0201
1個
51,980税込57,178
当日出荷

畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。材質(本体)板厚(mm)3使用目的根切り、葉落とし用切断対象収穫物硬度HRC(刃部)48~50材質(刃)ステンレス
1個
16,980税込18,678
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

ウエダ製作所収穫カッター
収穫した野菜の切り落としにとても便利です。下の台にスチール板を使用しているので、丸洗いOK。押切としても使用できます。
用途園芸・収穫用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。刃渡り(mm)約300全長(mm)約450
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷