- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 揚げ物用品のおすすめ人気ランキング
揚げ物用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新110件の「揚げ物用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「揚げ物」、「かすあげ」、「ポテトフライヤー」などの商品も取り扱っております。
材質(枠)18-0、(網)18-8板厚(mm)0.4
TAKAGI(高儀)天ぷら鍋用温度計
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
材質ステンレス鋼メッシュ10
とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。
アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
材質18-8ステンレス
揚げ物のすくい取りに。から揚げの2度揚げに。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)140×40×300
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ40柄長さ(mm)280材質SA18-8ステンレス網サイズ(mm)190×190TKG品番9-0435-0501TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
職人道パンチングあく取り
材質18-8 ステンレス質量(g)36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×75×45アズワン品番64-4075-18
1個
¥499税込¥549
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
和平フレイズセクターツー 天ぷらバット(アミ付)
揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
1個
¥559税込¥615
翌々日出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V材質本体銅版質量(kg)約2.1消費電力(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ容量(L)1TKG品番9-0738-0501TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
材質ステンレス鋼
アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター
揚げ物をよりキレイに、より美しく!。超細孔ミクロンメッシュで揚げカスを99.93%除去し 素早く油をろ過します。熱油のまま、濾過してOK!。油の延命効果がなんと2倍。バッグ交換推奨回数は約1000回。120メッシュ
材質(フィルター)ポリエチレンテレフタレート耐熱温度(℃)200材質(枠)ステンレス
廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。消費電力(W)1250質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)取扱説明書(3.35MB)