リトルウッド
テーブルザル
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りのほか、食卓での利用として野菜の盛り付けや揚げ物の提供に
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77427431
L-2511
(約)D240×W167×H70(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
(約)167
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77427449
L-2512
(約)D274×W196×H82.5(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
(約)214
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
77427510
L-2513
(約)D305×W225×H95(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
(約)259
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください