- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 木ハケのおすすめ人気ランキング
木ハケのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新148件の「木ハケ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い刷毛」、「ピンク石鹸」、「塗装 はけ ペンキ」などの商品も取り扱っております。
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状
平・金巻
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容
ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別
スモール
タイプ
6インチ
毛丈(mm)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×140×205
適合塗料
水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)
8
厚さ(mm)
13
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性・油性兼用
毛丈(mm)
12
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
水性・油性塗料 兼用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
タイプ
内容器
底面サイズ(mm)
200×150
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質
PP
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、サビドメ
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別
指定可燃物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)
2.5
材質
PP
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)
8
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)
6
グリップ長さ(mm)
148
グリップ径(Φmm)
25
適合
スモールローラー4・6インチ兼用
サイズ
スモール
種類
ハンドル
材質(フレーム)
鋼鉄、クロームメッキ
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4、6兼用
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)
7
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
12
セット内容
175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズ
レギュラー
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
豚毛
主な用途
水性用、油性用
刷毛幅(mm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)
ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容
バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
種別
スモール
質量(g)
680
毛丈(mm)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×155×225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5点組)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷