- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 業務用ガラスコーティングのおすすめ人気ランキング
業務用ガラスコーティングのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新96件の「業務用ガラスコーティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスコーティング剤 業務用」、「セラミックコーティング剤」、「コーティング剤 キーパー」などの商品も取り扱っております。
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。
被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。
さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性有効成分50%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用寸法(mm)50×100×35危険物の類別非危険物
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%色黄寸法(mm)300×400危険物の類別非危険物
DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート コート剤
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。
タイプ撥水性有効成分70%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約4~5
1本(200mL)
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート 仕上げ剤
塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥679税込¥747
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス商品タイプ本体液性中性エスコ品番EA922AB-26
1個
¥4,320税込¥4,752
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。材質スポンジ、ウレタン寸法(mm)45×100×28色グレー/イエロー/ブラック(三層)危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
¥229税込¥252
当日出荷