機構部品のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
67,756件の「機構部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンク機構」、「ロッド ジョイント」、「跳ね上げ式ステー」などの商品も取り扱っております。
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 S45C タイプ ロッドエンドT型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷




ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法 左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃) -30~80 色(本体) ブラック
1個
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質 鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g) 33 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 298[30.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 104 ステー種類 その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)