水平君のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
83件の「水平君」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面直し砥石」、「金剛砂」、「刃物 椿油」などの商品も取り扱っております。
水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)ランキング1位
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

面直し用砥石 水平君 今西製砥ランキング2位
砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平君PA#100 今西製砥ランキング3位
強靭なPA原料使用と特殊な溝をいれることですばやく相手砥石の面を修正出来ます。
粒度#100高さ(mm)25外寸(mm)150×50
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング4位
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷

面直し用ダイヤモンド砥石 SK11ランキング5位
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


全長が長いので砥石の長さ方向に対してしっかりと砥石面に当たります/研削力のあるPA砥材を使用することで従来の面直し砥石より早く修正することができます
用途砥石の面直しに材質ピンクアランダム番手#220
1個
2,798税込3,078
当日出荷

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に粒度#24寸法(mm)300×150×20材質炭化珪素質研磨材質量(g)2300
1本
7,998税込8,798
当日出荷


アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に寸法(mm)170×55×30材質炭化珪素質研磨材
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です。小型なので手軽に砥石が削れる
材質ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×40アズワン品番64-9286-27TKG品番9-0352-0901
1個
1,198税込1,318
当日出荷

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1寸法(mm)410×105×55質量(g)1700サイズ(mm)100×400
1台
5,998税込6,598
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
1セット
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベストコ面直し砥石
砥石の面を平らに直す研削用砥石です
材質砥石:PA(ピンクアランダム)、粒度:#180寸法(mm)約150×50×28質量(g)約408RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)