- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 油脂酸化試験紙のおすすめ人気ランキング
油脂酸化試験紙のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新116件の「油脂酸化試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 試験紙」、「過酸化物価測定器」、「AVチェック」などの商品も取り扱っております。
揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。
調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。
油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。
簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。
厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
用途加熱油脂等、現場の品質管理に
使用方法
1.油が160℃から200℃の時に測定します。2.油の中に試験紙を約3秒間浸けます。3.20秒~30秒後の色の変化で判断します。4.酸価値が2.5~3.0を超えると、試験紙の油に浸けた部分のほとんどが緑色になります。一部のみ変色する場合がありますが、まだ酸価値が低い状態です。
測定時間(秒)
約30
1個(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。
フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。
判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。
判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。
従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法
(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。
測定レンジ
0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV
変色
(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄
アズワン品番
63-1236-85
1本(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
油の劣化度合を4段階の酸化で表示する試験紙です。フライ油の品質管理を行うとともに油のムダ使いを防ぎます。油の高温時(160~180℃)にて測定。
1セット(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。
製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。
油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。
全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様
色見本(0、10、30~50)
寸法(mm)
過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)
アズワン品番
6-9632-01
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
油の劣化具合を4段階の「酸価」で表示する試験紙です。
質量(g)
16
アズワン品番
6-9555-11
保管環境
冷暗所
1箱(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番
371-80-80-31
品番
8057-41
品名
TBAテスター
1セット(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。
・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。
・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック
呈色
青→黄緑→黄
反応時間
1分
変色表
4枚
関連資料
製品カタログ(11.32MB)
取扱説明書
(1.31MB)
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。
炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番
1-7380-01
長さ(mm)
70
幅(mm)
20
1箱(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品
発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚
型式
5型
測定範囲
5、10、20、30meq/kg
測定項目
油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
カラーチャート目盛
5、10、20、30
測定原理
ヨウ素でんぷん反応
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(0.51MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲
1.0~14.0
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
変色切片数
4
タイプ
スティック
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)
7
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
5
材質(ケース)
プラスチック
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様
受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm
付属品
試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲
0.0~25.0 meq O2/kg
質量(g)
512
電源
単三アルカリ電池4個、ACアダプター
精度
±0.5 meq O2/kg @25℃
使用環境
外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
15分間の未使用後
検出単位
0.5 meq O2/kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
酸化・劣化を防ぎ、油が長持ちします。
揚げ物の油切れがよくなり、食感がサクサクになります。
油10Lにつき1個投入するだけです。
初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。
廃棄は不燃物として処理できます。
直径(Φmm)
25
TKG品番
9-0745-0802
TKG品番(2017)
6-0661-0801
1箱(12個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷