溝ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
461件の「溝ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みゴム」、「コ字 ゴム」、「溝ゴム 3mm」などの商品も取り扱っております。
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質 シリコン 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃) -70~150 アズワン品番 64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷



接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質 クロロプレンスポンジ 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質 シリコン 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 8×3×5.8 使用温度範囲(℃) -70~150 アズワン品番 64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質 CR20° 寸法B(mm) 20
1本(1m)ほか
709 税込780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。 トラスコ品番 353-8777 材質 EPDM 長さ(mm) 12 幅(mm) 6.0 質量(g) 143 長さ(m) 2.4 内幅(mm) 3.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

岡安ゴムU字溝ゴム
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質 EPDM 長さ(m) 40 硬度 65° 色調 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 軟質塩化ビニール 主な用途 各種筐体の開口部の保護にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質 塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃) -50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 9×30 内幅(mm) 2 質量(kg) 1.65 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)