- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- 溶接用のおすすめ人気ランキング
溶接用のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新24,808件の「溶接用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用ジャケット」、「羽子板 クランプ」、「温度計 ペン」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO溶接用マグネット
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72生産国日本
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
日光物産(NIKKO)溶接用手袋甲アルミ
溶接火花の熱から手を保護します。甲部は牛床革とアルミの二重構造です。掌部は牛床革でグリップ性に優れています。
材質床革・アラミドカーボンアルミサイズフリー入数(双)1全長(cm)34アズワン品番69-1272-95
1双
¥3,398税込¥3,738
8日以内出荷
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
日油技研工業サーモクレヨン(R)
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
DAYTONA(デイトナ)トリプルフレックスフルバックシート/レベル1
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。【つけていることを忘れるほど快適】。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。【いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収】。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。【軽量でライダーへの負担が少ない】。素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。【水洗いOKで、清潔に使用できます】。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)。【通気性がよく蒸れにくい】。通気孔を施し背中の熱を逃がします。エレメント面(プロテクター素材面)を肌側に装着することで、パンチ穴とエレメントの隙間に風が入り蒸れにくい設計。・サイズ: 縦405×横270×厚み13mm 。・重量:235g。・適応身長:155-180cm
用途バイク用 背中プロテクター CE規格レベル1クリア / 保護面が広いフルバック形状。SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット。全面に通気孔を採用し背中の熱を逃がします。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収。サイズ: 縦405×横270×厚み13mm / 重量:235g質量(g)235タイプ背中適応身長(cm)155 ~180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)405×270×13
1個
¥4,598税込¥5,058
翌々日出荷
RS PRORS Pro 溶接用手袋
仕様サイズ = L。材質 = レザー。全体の長さ = 350mm。色 = 赤。。EN388 4133、EN407 414144、BE EN 12477. ウェルドマスタークロムレザー長手袋(赤). 高品質のクロムレザー(LW93) ウェルトシームで、熱放出や機械的放電から保護 快適なサーマルライニングで接触熱から保護 タイプA (ミグ / アーク溶接)及び機械処理の軽作業用の特別デザイン BS EN 12477 - 溶接規格に準拠 ヘビーデューティの熱溶接用途に最適 ラージ、長さ: 350 mm
1組
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(0.7MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
国元商会KSグラビティクランプL
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥759税込¥835
当日出荷
TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテン
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。