空気入れヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
112件の「空気入れヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気 入れ 先端」、「レバー式口金」、「口金 空気入れ」などの商品も取り扱っております。



1個
699 税込769
当日出荷

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。 最高使用圧力(MPa) 0.4 寸法(mm) 40 空気取入口 G1/4おねじ(PF1/4) 適合車種 自転車専用 バルブ種類 英式バルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質 口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm) 580 質量(g) 67 適合タイヤバルブ 米式
1個
759 税込835
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合 ポンプ口:仏式 全長(mm) 350 ブラック ヘッド形状 米式・仏式兼用
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。 形状 ダブルタイヤ対応型 寸法(mm) 140 最高使用圧力(MPa) 0.5 適合車種 小型~中型自動車・バイク バルブ種類 米式バルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類 クローズタイプ 付属品 カプラプラグG1/4付 全長(mm) 66 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g) 92 適合流体 空気 口径 (エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
8日以内出荷


オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に 弁の種類 オープンタイプ 全長(mm) 34 質量(g) 100 タイプ オープン 接続方式 ホース接続
1個
999 税込1,099
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質 本体:真鍮。プラグ:スチール 全長(mm) 65 最高使用圧力(MPa) 0.7 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 タイプ クローズ 接続方式 ワンタッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ 英式
1個
659 税込725
当日出荷

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷