- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 空気入れ口のおすすめ人気ランキング
空気入れ口のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新117件の「空気入れ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気入れ アタッチメント」、「タイヤ 空気入れ ノズル」、「空気入れ金具」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合本体
ATG-001
幅(mm)
36
高さ(mm)
27
質量(g)
30
奥行(mm)
13
取付ねじサイズ
G1/4おねじ
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用
仕様
レバー式で手放しできる
全長(mm)
50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番
64-9554-97
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類
クローズタイプ
付属品
ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)
185
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)
100
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色
ブラック
適合タイヤバルブ
英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途自転車の空気入れに。
最高使用圧力(MPa)
0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
付属品
ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルメッキ)
タイプ
クローズ
本体質量(g)
50
接続方式
ホースジョイント
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。
仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合
ポンプ口:仏式
全長(mm)
350
色
ブラック
ヘッド形状
米式・仏式兼用
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質
真鍮
色
ゴールド
質量(g)
6
タイプ
仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
空気入用口金。
材質
口金:ナイロン
適合タイヤバルブ
米式
色
ブラック
タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ
1/4
質量(g)
91
仕様
自動車専用G1/4
トラスコ品番
805-0728
材質
アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)
155
接続方式
1/4外ねじ
使用流体
圧縮空気
弁の種類
クローズタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質
口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)
580
質量(g)
67
適合タイヤバルブ
米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質
本体:真鍮。プラグ:スチール
全長(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
0.7
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
タイプ
クローズ
接続方式
ワンタッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ
英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類
オープンタイプ
全長(mm)
34
質量(g)
100
タイプ
オープン
接続方式
ホース接続
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合タイヤバルブ
英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
オープンタイプ
適合本体
3803
全長(mm)
35
竹の子外径(Φmm)
7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途自転車用
最高使用圧力(MPa)
0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
付属品
カプラプラグG1/4付
タイプ
クローズ
本体質量(g)
70
接続方式
ワンタッチカプラー
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400