- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 絶縁のおすすめ人気ランキング
絶縁のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新42,851件の「絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「べたべたしないテープ」、「電気絶縁材」、「絶縁テープ べたつかない」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様
ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
98
剥離紙
あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)
10
特性
電気絶縁性、防水性
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番
217-2798
質量(g)
98
連続使用温度(℃)
90
粘着力(N/10mm)
9.8
引張強度(N/25mm)
24.5
引張強度(N/10mm)
9.8
粘着力(N/25mm)
24.5
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
28
特性
絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別
セパレーターなし
伸度(%)
450
引張強度(N/25mm)
10
引張強度(N/10mm)
4.0
粘着力(N/20mm)
30
粘着力(N/25mm)
37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番
377-6841
質量(g)
100
粘着剤
ゴム系
主な用途
電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)
11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
44
特性
電気特性、耐オゾン性、耐候性
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)
100
伸度(%)
550
引張強度(N/10mm)
15.5
セパレータ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)
120
伸度(%)
225
耐熱温度(℃)
0~105
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
絶縁破壊電圧(kV/mm)
45
体積抵抗率(MΩ・m)
1×106以上
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
105
絶縁破壊電圧(kV)
3.0
引張強度(N/10mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
特性
柔軟、水・湿気に強い
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)
Class A
破断伸度(%)
40
耐熱性
(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性
(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力
11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
総厚(mm)
0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷