線径1mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,169件の「線径1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網 5MM」、「oリング 線径1mm」、「キャブレター スプリング」などの商品も取り扱っております。

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質 FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm) 1.0±0.07 種類 SS型固定用 使用温度範囲(℃) -15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品 バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース 等級 M5 保護等級 製品本体:IP65、送信機:IP55 バッテリー HiKOKIマルチボルトシリーズ 反復定格 40%ED 使用環境温度(℃) -10~40 フック セルフロッキングフック ロードチェーン線径(mm)×掛数 Φ4.0mm×1 使用可能時間(分間) 60 使用環境湿度(%) RH85%以下 関連資料 (0.78MB) 通信距離(m) 50
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質 JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm) 5.7±0.13 種類 G形固定用 使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質 JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別 P規格 使用温度範囲(℃) -15~220 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
特価
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類 引張コイルばね 材質 SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワイドで密度の濃いブラシタフトはパウダー状の微細な物の履き取りに大変効果を発揮します。
材質 ポリエステル毛(PBT) 質量(g) 180 外形寸法(mm) 全長350×幅35×高さ110 硬さ ハード 毛丈(mm) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材 SUS304
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB アーム角度(deg) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材 SUS304
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材 SUS304
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)