締め治具のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
171件の「締め治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「治具固定」、「冶具 クランプ」、「締付治具」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプ ハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 D-14BK・D-14BKL・D-14KK・D-14SBK・D-14EC用 材質 樹脂製
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別 引掛ピンスパナ 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状 ピン穴形 商品構成 単品
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。 材質/仕上 鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ 寸法(mm) 195 質量(g) 100
1個
869 税込956
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm) 97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N) 3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番 H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成 単品
1丁
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,100 税込25,410
当日出荷

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)