耐ガソリン塗料のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
128件の「耐ガソリン塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐ガソリンペイント」、「耐ガソリン スプレー」、「耐油性 塗料」などの商品も取り扱っております。
耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シリンダーブロック用MFC-B オキツモランキング2位
オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様半ツヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水性ウレタン建物用 サンデーペイントランキング3位
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)種別水性多目的塗料タイプ水性ウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(アクリルウレタン)主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さび止め塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

クリア 300mL 武蔵ホルトランキング4位
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用クリア質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698税込1,868
当日出荷

2液ウレタンスプレー サンデーペイントランキング5位
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)主な用途鉄部、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤適合汎用
1缶(230mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
1個
2,698税込2,968
当日出荷

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
1個
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアートラスコ品番475-6975危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量138mL危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,498税込2,748
当日出荷

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様ツヤありメタリックシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)ほか
89,980税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガードレール補修用ラッカースプレー。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。トラスコ品番818-6296危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798税込1,978
当日出荷

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装仕様ダ円パターン、ツヤありタイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約10(20℃)危険物の類別第四類磨き可能時間(時間)15以上(20℃)危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)