耐熱ペーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
412件の「耐熱ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 厚紙」、「燃えにくい 紙」、「防炎紙」などの商品も取り扱っております。
自在敷紙 霜鳥製作所(クイーンローズ)ランキング1位
霜鳥製作所(クイーンローズ)自在敷紙
材質:グラシン紙耐熱温度:200℃
材質グラシン紙寸法(幅W×奥行D)(mm)760×500質量(kg)0.131TKG品番9-1042-0801TKG品番(2017)6-0918-0801
1個
499税込549
翌々日出荷

耐熱シート アズワンランキング2位
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990税込3,289
当日出荷

ファイバーペーパー 坂口電熱ランキング3位
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
1,898税込2,088
当日出荷

クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツランキング4位
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
1本ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シリコンペーパー マトファーランキング5位
1個
38,980税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
1枚
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質:両面シリコーン加工耐油紙耐熱温度:250℃(20分)。適度に蒸気を逃がすため、蒸し料理がふっくらと きれいに仕上がります。又、水や油を通さないので、 汚れずにお手入れも簡単です。 オーブン・電子レンジ、多種、多用途、幅広くお使い いただけます。
材質シリコーン加工紙質量(kg)0.363長さ(m)20幅(cm)33TKG品番9-1043-0601TKG品番(2017)6-0919-0401
1個
899税込989
当日出荷

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

1パック(50枚)
999税込1,099
当日出荷

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカットシートサイズ(mm)210×297紙質光沢コート紙坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.1白色度(%)81主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用余白余白なしシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
1冊(20シート)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,500税込3,850
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


耐熱温度:180℃
材質グラシン紙寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350質量(kg)1.6サイズ正角TKG品番9-1042-0103TKG品番(2017)6-0918-0303
1セット(500枚)
7,298税込8,028
翌々日出荷

<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1包(500枚)ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
1巻
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。
寸法(mm)381×254
1袋(500枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)