- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車用ノズルのおすすめ人気ランキング
自転車用ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新135件の「自転車用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール 空気入れ」、「浮き輪 空気入れ」、「コンプレッサー 自転車 アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質
真鍮
接続口径
カプラーPM20タイプ
全長(mm)
120
質量(g)
80
タイプ
T型・クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
表面処理
クロムメッキ
適合流体
空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.86MB)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)
1
ボール針・自転車ノズル・テーパーノズル・ゴムボート・ボール・自転車等の空気充填に
適合
G1/4
サイズ
G1/4
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ
G1/8
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色
ブラック
適合タイヤバルブ
英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合
英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
1
表面処理
メッキ処理
接続方式
カプラ(PM20)
材質(先端)
(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体
空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利!
空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様
●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM
アズワン品番
68-0588-83
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口
G3/8
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
805-0587
材質
本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)
190
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。
仕様
【インパクトレンチ】。・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構。・ソケット差込角 : 12.7mm。・能力ボルト : M12。・トルク : 340Nm※。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・空気消費量 : 140L/min。・回転数 : 7000min-1。・打撃数 : 700打/分。・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)。・付属品 : 17,19,21mmソケット。・質量 : 2.3kg。※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。。【タイヤチャック】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・空気接続口 : プラグ。・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)。。【エアーダスター】。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・射出口径 : Φ3.6mm。・空気接続口 : プラグ。。【エアーホース】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・ホース内径 : 内径3/8インチ。・ホース長さ : 10m。・空気接続口 : ソケット、プラグ。・使用温度範囲 : 5~40℃
セット内容
インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース
対象
普通自動車、軽自動車
適応ボルトサイズ
M12まで
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質
本体:真鍮。プラグ:スチール
全長(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
0.7
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
タイプ
クローズ
接続方式
ワンタッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ
英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質
ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)
60、40、30
質量(g)
20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に
トラスコ品番
420-5671
セット内容
ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター
幅(mm)
8
高さ(mm)
52
奥行(mm)
8
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
用途自転車用
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】1.5
エスコ品番
EA123AF-1
全長(mm)
18
エア量(L/min)
100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容
自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
色
ブラック