荷台車のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
346件の「荷台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 軽量 静音」、「こまわり君」、「家庭用 台車」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様 すべり止めパッド 材質(車輪) グレーゴム タイプ 折りたたみ キャスター 微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具 スチール 騒音対策 あり 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを倒せば平台者に! 折りたためば隙間にスッキリ収納 ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ポリ塩化ビニール 材質(ハンドル) アルミニウム合金 キャスター金具 鉄(亜鉛めっき) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(本体) PP 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) TPR/PP ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 100 キャスター 前輪自在×2、後輪固定×2 荷台寸法(幅)(mm) 385 ハンドル高さ(mm) 795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×750×125 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) PP 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×130 材質(ハンドル) アルミ 取扱説明書 (0.4MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB) 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
仕様 すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き 材質 樹脂 材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定式 キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 キャスター径(Φmm) 125 キャスター種類 微音 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 均等荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 790 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ、収納可 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 天然ゴム タイプ 静音タイプ 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) TPR タイプ 折りたたみ式 車輪幅(mm) 32.6 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.5×41×8 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) ポリプロピレン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様 「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm) 上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm) 850 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 騒音対策、耐久性 天板形状 合せ板 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 102 材質(車輪) TPRゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ 大型フットブレーキ付 材質(車輪) グレーゴム ブレーキ有無 あり キャスター 微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類 フットブレーキ キャスター金具 スチール 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別 折りたたみ式 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) グレーゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 861 ブレーキ種類 フットブレーキ(SB) キャスター種類 微音 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 プレス製ゴム 材質 スチール 材質(車輪) ゴム タイプ 固定ハンドル キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具) ゴム・スチール 材質(ハンドル) スチール 材質(荷台) スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)