蒸気ふたのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
147件の「蒸気ふた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧鍋」、「鍋蓋 27cm」、「鍋蓋 取っ手 交換」などの商品も取り扱っております。
無加水鍋 24cm アイリスオーヤマランキング1位
アイリスオーヤマ無加水鍋 24cm
素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インジニオ・ネオ バタフライガラス蓋 T-fal(ティファール)ランキング2位
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ふっ素加工窓付たためるスタンドパンカバー パール金属ランキング3位
こびりつきにくいふっ素樹脂加工で、お手入れカンタンです。 調理具合が見えるガラス窓でとっても便利。 ハンドルを回せばスタンドになり自立します。 ちょい置きに便利なスタンド付 コンパクトにたためて収納に便利
材質本体:アルミニウム合金、スタンド:ナイロン、ガラス:強化ガラス表面処理ふっ素樹脂加工
1枚
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ TAKAGI(高儀)ランキング4位
用途壊れたつまみの交換に!材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)タイプGタイプアズワン品番64-4071-62
1個
399税込439
3日以内出荷


ククナキッチン6in1低圧多機能鍋20cm
ふた要の突起が蒸気を鍋に戻すので、栄養やうまみが逃げません。 短時間で調理、余熱料理で省エネ 空気が場内で滞留するので、冷めにくく余熱料理が可能 圧力ではないので、蓋はロックを解除すればいつでも開けることができます。 圧力なべで煮崩れしやすい魚料理や豆料理などにも向いているお鍋です。 減圧解除ボタンを押すだけでフタの開け閉めがいつでも可能です。 料理の味見や味付けがいつでもできます。 お手入れ簡単、セラミックコーティングを両面にほどこしています。 汚れが付きにくく、いつもキレイに使うことができます。 遠赤外線効果もあり、中火以下でOK
容量(L)4質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×23.5×19
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

中身が見えるダイヤモンドコートパン専用のシリコン淵ガラスふたです。 マルチハンドルをつけたまま、ぴたっとふたができます。
材質ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部分:シリコン(耐熱温度220℃)
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。 料理の他にパンを作ることもできます。 鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
材質アルミダイキャストにフッ素コーティング耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-30
1個
6,598税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

炊飯ジャー用の専用部品です。
品名炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン
1個
719税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300質量(g)本体/約670、フタ/約480直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5TKG品番9-0071-0901TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷


材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(4個)
2,198税込2,418
32日以内出荷