- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 薄口ソケットのおすすめ人気ランキング
薄口ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新130件の「薄口ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄肉ソケット」、「薄口ソケット21mm」、「インパクト用ホイールナットソケット」などの商品も取り扱っております。
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様
21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)
12.7
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質
クロームバナジウム
仕上
メッキ処理
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
60
質量(g)
140
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
15
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
30
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状
6角
差込角(mm)
12.7
適合
M17mmナット用
材質
クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色
シルバー
質量(g)
130
外径×長さL(Φ×mm)
約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)
12.7
寸法S(mm)
(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番
823-0850
セット内容
BP49-17、19、21
質量(g)
560
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)
BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
17
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
110
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
55
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)
76
材質
クロムバナジウム鋼
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
寸法sq.(mm)
12.7
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
12.7
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。
仕様
ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット
材質
特殊工具鋼
タイプ
薄肉
差込角(sq.)
12.7
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
適合Oリング
RP20S
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角
6角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)
12.7
材質
構造用鋼
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)
9.5[3/8]
関連資料
(0.3MB)