- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 軽油缶のおすすめ人気ランキング
軽油缶のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新91件の「軽油缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油携行缶」、「軽油用 容器」、「軽油ドラム缶」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品
キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質
ポリエチレン
色
緑色
仕様
ノズル付き、中栓無し
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様
ノズル付、中栓なし
色
グリーン
付属品
キャップ2個ノズル1本
危険物の類別
非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)
20
アズワン品番
64-2298-32
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり
仕様
消防法適合品
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)
20
アズワン品番
64-2298-33
入数
4台
1パック(4個)
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
20
付属品
キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質
亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
350
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
質量(kg)
3.8
色
グリーン
高さ(mm)
480
タイプ
縦型
奥行(mm)
180
規格
KHK、UN
適合規格
消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×480×180
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品
本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様
危険物保安技術協会認定品
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
鋼板/0.8
ノズル長(mm)
350
色
緑
規格
KHK/UN
危険物の類別
非危険物
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
適合
10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×178×416
材質
(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)
20
目盛
なし
容量(L)
20
エスコ品番
EA991HB-22A
危険物の類別
非危険物
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
色
シルバー
規格
KHK、UN
危険物の類別
非危険物
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液
灯油
材質
ABS樹脂、ポリエチレン、POM
質量(g)
約249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×72×570
流量(L/min)
約7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷