針状ころ軸受のおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
441件の「針状ころ軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針状ころ」、「ニードルローラー」、「ニードルベアリング」などの商品も取り扱っております。
保持器付針状ころ INAランキング1位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 INAランキング5位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
459税込505
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個
249税込274
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
399税込439
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)

転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
529税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
479税込527
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)