- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- 釣りのおすすめ人気ランキング
釣りのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新17,895件の「釣り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣りライフジャケット」、「テングス」、「船いかり」などの商品も取り扱っております。
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
カラーバリエーションが豊富です。
厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
SHIMANO(シマノ)探見丸固定クランプ
探見丸CV-FISHを船縁の好みの位置にセットできる、使い勝手の良い探見丸固定クランプ。また、ロッドキーパーを使わない釣りやジギングなどでも活躍します。
1個
¥2,398税込¥2,638
8日以内出荷
AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール最大ドラグ(kg)5kg
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修幅(mm)50長さ(cm)127硬化時間(分)20主な用途補修用特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979税込¥1,077
当日出荷
漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。従来の緑と青をラインナップ。2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
用途漁業 釣元 集魚穴径(mm)2.5材質ビニール外径(mm)4.5
神棚の里モダン神棚セット あまくも
かわいい雲の形の神棚&神具3点セット
用途神棚本体/神鏡/天井に貼る雲、それぞれがかわいい雲の形でデザインした3点セットです。神棚には厚みや大きさによりますが最大3枚お神札を並べることができ、天井の雲も高さによって壁に取り付けることで高さ調整が可能です。付属の壁釣り付け用フック/ピンは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁も対応します。材質神棚本体、雲:チェスナット/神鏡土台:メイプル、鏡:ニッケル合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11×7.5
1セット
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。
ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。
またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。
その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。
質量(g)40
ガチャクラフトS-01/超スムーズ ローリングスイベル
【フッ素コーティングが異次元の高回転力と高撥水性能を実現】 【定番のローリングスイベルが高回転力性能で糸ヨレ解消】特許技術のFJCコート加工を施し、2ナノの被膜で強力にコーティングが出来るためスイベルの回転性能の大幅向上を実現。ラインに負荷を掛けた時にこそしっかりと回り、従来品との糸ヨレ解消(糸本来の強度の保持)の大きな差を生みます。さらに海水試験(500時間)の結果、従来品や類似する黒灰色のフッ素コーティングよりもはるかに耐蝕性に優れ錆びにくくなっております。
しなやかさが千載一遇をものにする。「しなやかさ」と「強度」を追求した、ネイティブトラウト専用ショックリーダー。しなやかさを追求したナイロンがルアーの動きを最大限に引き出します。厳寒期にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。適度な伸びはバラシを激減させ、ビックトラウトの走りをいなします。カラーはステルス性の高いブラウンを採用。雪代の多い時期も魚に警戒心を与えません。便利な号数別スプールバンド付き。
色ブラウン
1枚
¥559税込¥615
6日以内出荷
テーブルマーク[冷凍]ごっつ旨いたこ焼30個
ごっつ旨いたこ焼30個がま~るくなって新登場しました。釣鐘型から丸型となりより本格的なたこ焼をお楽しみいただけます。国産キャベツ国産やまいもを使用したふんわりとろ~り食感の生地。北海道産真昆布使用の昆布だしを含む5種のだしを使っており生地のおいしさが自慢です。
用途-18℃以下で保存してください。
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
VARIVASノガレス スルーダウンショットリーダー
業界初!ヘビーダウンショット専用リーダー誕生!。リングオフセットフックにワンタッチ装着できる専用リーダー。ヘビーダウンショットの弱点であった、糸ヨレが徹底解消されることで、スムーズにスポットヘ攻略可能。太めのリーダーを採用することにより、リーダーが障害物の隙間に入りにくく、根掛りが激減。これまでの常識では考えられない、リーダーレスダウンショットリグ感覚でダウンショットをカバーに打ち込める驚愕の新メソッドです。スルダン(スルーダウンショット)にもおすすめのリーダーです。
入数5本
マルシン漁具豆アジサビキ ピンク
Dragon「豆アジサビキ」はサビキ釣り初心者でもカンタンに使える全長1.15mなので、コンパクトロッドで手軽に楽しめます。春の釣りシーズン到来を告げる豆アジをDragon「豆アジサビキ」でお出迎え!!小サバや小イワシも釣れるDragon「豆アジサビキ」でお楽しみください。
OWNER(オーナーばり)ザイトメルファブレイドTG2 14m
新基準で再登場!高比重、高強度。タングステン100%の8本組水中糸。タングステンの比重(19)により、オトリを沈めにくい状況でも、オトリがスムーズに入ります。また組糸にすることによりカールやキンクが起こりにくく、扱いやすい。そしてそのタングテンの強度は一号数細い号数を使用できる強度を実現。メタルラインの新時代が今開かれた!
形態ライン



















![[冷凍]ごっつ旨いたこ焼30個 テーブルマーク](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17292461-250403-02.jpg)